Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Pizza-Raclette 1800W 8Pfännchen antihaft Pizzaebene m.6Pfännchen edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Pizza-Raclette 1800W 8Pfännchen antihaft Pizzaebene m.6Pfännchen edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RCP 1800

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797008190

Sonepar Artikelnummer

121367800

Hersteller Artikelnummer

RCP 1800

Hersteller Typ

RCP 1800

Hersteller Artikel Nr.:

RCP 1800

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1800 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Beschichtung:

antihaft

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Nein

Breite:

420 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

6.400 kg

Gehäuse aus hochwertigem Alu-Druckguss,mit Wendeplatte und Pizzafunktion für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: als Raclette Grill mit 8 Pfännchen, als Pizza-Station (mit Unterhitze) für 6 Pfännchen, als Crêpes Platte für Süßes und als mobiler Tischgrill zum ganzjährigen Gebrauch,variable Nutzung der Raclette & Pizza-Ebene: als Raclette-Ebene mit stufenloser Temperaturregelung, Bedienknebel mit Kontrolllampe,als Pizza-Ebene mit zusätzlicher Heizung für knusprigen Teigboden, Ein/Aus Schalter mit Kontrolllampe, mit keramischer Antihaftbeschichtung,massive Alu-Druckguss Wendeplatte (41,5 x 20,5 cm) für gleichmäßige und schnelle Temperaturübertragung, hochwertige keramische Antihaftbeschichtung, geriffelte Grillfläche für typisches Grillmuster, glatte Grillfläche für Gemüse, Süßes & mehr zentraler Ein/Aus Hauptschalter mit Kontrolllampe für sicheres Ausschalten,praktisches Parkdeck für heiße, unbenutzte Pfännchen,extra langes Kabel (2 m), 4 rutschfeste Füße für sicheren Stand,Inklusive: 8 antihaftbeschichtete Pfännchen, 6 antihaftbeschichtete XXL-Pfännchen, alle Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, 8 Wendeschaber, 1 Teigausstecher