ROMMELSBACHER - Plattengriller 1800W 792cm² 1Regl entnehmb.antih.Platt. Anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KG 1800
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - anthrazit
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001797228000
Sonepar Artikelnummer
120269356
Hersteller Artikelnummer
KG 1800
Hersteller Typ
KG 1800
Hersteller Artikel Nr.:
KG 1800
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
anthrazit
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
1800 W
Ausführung:
Kontaktgrill
Breite der Grillfläche:
330 mm
Tiefe der Grillfläche:
240 mm
Breite:
405 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
310 mm
Durchmesser:
330 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.830 kg


