ROMMELSBACHER - Plattengriller 2000W 667cm² 2Regl entnehmb.antih.Platten ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KG 2020
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - Edelstahl
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797221001
Sonepar Artikelnummer
120360819
Hersteller Artikelnummer
KG 2020
Hersteller Typ
KG 2020
Hersteller Artikel Nr.:
KG 2020
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
2000 W
Ausführung:
Kontaktgrill
Breite der Grillfläche:
290 mm
Tiefe der Grillfläche:
230 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
325 mm
Durchmesser:
0 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
4.070 kg


