ROMMELSBACHER - Plattengriller 2200W entnehmb.Platten antihaft edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KG 2025
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - Edelstahl
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797230102
Sonepar Artikelnummer
121367796
Hersteller Artikelnummer
KG 2025
Hersteller Typ
KG 2025
Hersteller Artikel Nr.:
KG 2025
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
2200 W
Ausführung:
Kontaktgrill
Breite der Grillfläche:
290 mm
Tiefe der Grillfläche:
235 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
330 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
4.100 kg


