ROMMELSBACHER - Raclette,1000W,4Pfänn,besch.,eckig,chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RCC 1000
Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet
Anschlusswert - 1000 W
Anzahl der Pfännchen - 4
Crepes-Bereich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797238009
Sonepar Artikelnummer
120269077
Hersteller Artikelnummer
RCC 1000
Hersteller Typ
RCC 1000
Hersteller Artikel Nr.:
RCC 1000
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Anschlusswert:
1000 W
Anzahl der Pfännchen:
4
Crepes-Bereich:
Nein
Grundfarbe:
Chrom
Beschichtung:
antihaft
Spannung:
220 .. 240 V
Mit Thermostat:
Ja
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Breite:
370 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
2.790 kg


