ROMMELSBACHER - Raclette 1200W 8Pfännchen antihaf.Grill/Crepeplatte alu-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RC 1400
Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet
Anschlusswert - 1200 W
Anzahl der Pfännchen - 8
Crepes-Bereich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797239006
Sonepar Artikelnummer
120897980
Hersteller Artikelnummer
RC 1400
Hersteller Typ
RC 1400
Hersteller Artikel Nr.:
RC 1400
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Anschlusswert:
1200 W
Anzahl der Pfännchen:
8
Crepes-Bereich:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Beschichtung:
antihaft
Spannung:
220 .. 240 V
Mit Thermostat:
Ja
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Breite:
395 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
4.120 kg


