Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Raclette,1500W,8Pfänn,besch.,eckig,chrom

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RCC 1500

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797238108

Sonepar Artikelnummer

120269078

Hersteller Artikelnummer

RCC 1500

Hersteller Typ

RCC 1500

Hersteller Artikel Nr.:

RCC 1500

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1500 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

Chrom

Beschichtung:

antihaft

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Nein

Breite:

550 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

270 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.160 kg

elegantes, verchromtes Gehäuse in edlem Schweizer Design,massive, abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte, 41,5 x 22,5 cm- gerippte Fläche für typisches Grillmuster,Grillplatte mit hochwertiger 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan Plus, für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung,praktisches Parkdeck für heiße und unbenutzte Pfännchen,Pfännchen von allen Seiten einschiebbar,stufenlose Temperaturregelung, Leuchtdioden, Überhitzungsschutz,wärmeisolierte Griffe für sichere Bedienung,extra langes XXL-Kabel (2 m),Inklusive: 8 hochwertige, antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, 8 Wendeschaber