Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Raclette 795W 4Pfänn besch. eckig chrom

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RC 800

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 730 W

  • Anzahl der Pfännchen - 4

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797239402

Sonepar Artikelnummer

120474278

Hersteller Artikelnummer

RC 800

Hersteller Typ

RC 800

Hersteller Artikel Nr.:

RC 800

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

730 W

Anzahl der Pfännchen:

4

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

Silber

Beschichtung:

antihaft

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Nein

Breite:

435 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

10.2 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.750 kg

exklusives Gehäuse aus gebürstetem Alu-Druckguss,massive, abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte, 41 x 10 cm,Grillplatte mit hochwertiger 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan Plus, für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung,praktisches Parkdeck für heiße und unbenutzte Pfännchen,Pfännchen von allen Seiten einschiebbar,stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz,extra langes, abnehmbares XXL-Kabel (2 m),Inklusive: 4 hochwertige, antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, 4 Wendeschaber, 1 Netzkabel, 1 Verbindungskabel