Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Raclette-Stein-Grill 1350W 8Pfännchen besch. Thermost. sw-ed

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RCS 1350

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1350 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797239600

Sonepar Artikelnummer

120762100

Hersteller Artikelnummer

RCS 1350

Hersteller Typ

RCS 1350

Hersteller Artikel Nr.:

RCS 1350

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1350 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Nein

Breite:

480 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

235 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

5.660 kg

Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoff,2 massive, abnehmbare Alu-Druckguss Wende-Grillplatten, je 23 x 23 cm,- gerippte Seite für typisches Grillmuster,- glatte Seite mit eingeprägter Crêpes Form,Grillplatten mit hochwertiger 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan Plus, für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung,1 hochwertige, abnehmbare Naturstein-Grillplatte, 23 x 23 cm, besonders kratz- und schnittfest, mit praktischer Saftrinne,Pfännchen von allen Seiten einschiebbar,stufenlose Temperaturregelung, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz,extra langes XXL Kabel (2 m),integrierte Kabelaufwicklung,Inklusive: 8 hochwertige, antihaftbeschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, 8 Wendeschaber