ROMMELSBACHER - Reisekochpl.autom,+Alutopf+Etui+Umschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK 501/SU
Ausführung - freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1
Art der Kochstellen - elektrisch
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797133007
Sonepar Artikelnummer
120269360
Hersteller Artikelnummer
RK 501/SU
Hersteller Typ
RK 501/SU
Hersteller Artikel Nr.:
RK 501/SU
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
1
Art der Kochstellen:
elektrisch
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
sonstige
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Werkstoff des Topfträgers:
Gusseisen
Anzahl der Normalkochstellen:
1
Anzahl der Automatikkochstellen:
1
Mit Wok-Brenner:
Nein
Elektroanschlusswert:
500 W
Spannung:
115 .. 230 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Geeignet für Propan:
Nein
Geeignet für Butan:
Nein
Mit Piezo-Zündung:
Nein
Thermoelementschutz:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Umbauset erforderlich:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Nachlaufeinstellung:
Nein
Breite:
175 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
0.990 kg


