Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Reisekochplatte autom.,500W,+Alutopf 0.9L

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RK 501/S

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Art der Kochstellen - elektrisch

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797132055

Sonepar Artikelnummer

120269359

Hersteller Artikelnummer

RK 501/S

Hersteller Typ

RK 501/S

Hersteller Artikel Nr.:

RK 501/S

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

sonstige

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Werkstoff des Topfträgers:

Gusseisen

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Anzahl der Automatikkochstellen:

1

Mit Wok-Brenner:

Nein

Elektroanschlusswert:

500 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Geeignet für Propan:

Nein

Geeignet für Butan:

Nein

Mit Piezo-Zündung:

Nein

Thermoelementschutz:

Nein

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Umbauset erforderlich:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Nachlaufeinstellung:

Nein

Breite:

175 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

155 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

0.980 kg

hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und Kunststoff, in handlichem Format,robuste, temperaturgenaue Gussheizplatte: 80 mm Ø,stufenlose Temperaturregelung,Ankochautomatik, Überhitzungsschutz,rutschfeste Gummifüße,integrierte Kabelaufwicklung,Reise Set mit- passendem, antihaftbeschichtetem Alu-Topf (0,9 Liter)- praktischem Reißverschlussetui zur kompakten Aufbewahrung