Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Reisetauchsieder, 350W, inkl. Etui, edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RT 350

  • Ausführung - Reise-Tauchsieder

  • Anschlusswert - 350 W

  • Abschaltautomatik - Nein

  • Etui - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797321015

Sonepar Artikelnummer

120137110

Hersteller Artikelnummer

RT 350

Hersteller Typ

RT 350

Hersteller Artikel Nr.:

RT 350

Ausführung:

Reise-Tauchsieder

Anschlusswert:

350 W

Abschaltautomatik:

Nein

Etui:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Max. Eintauchtiefe:

9.5 cm

Breite:

50 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.210 kg

Rohrheizkörper aus hochwertigem Edelstahl,wärmeisolierter Griff mit Abstandhalter für sicheren Betrieb,Überhitzungsschutz,Kabel mit Knickschutztülle,Leistung: 350 Watt,schwarzes Etui