ROMMELSBACHER - Reiskocher 500W 2L 4Port. 6Prog. LED Warmhaltef. LowCarb sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MRK 500
Fassungsvermögen - 2 l
Mit Dampfgaraufsatz - Nein
Geeignet zum Wiegen - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797290205
Sonepar Artikelnummer
120897977
Hersteller Artikelnummer
MRK 500
Hersteller Typ
MRK 500
Hersteller Artikel Nr.:
MRK 500
Fassungsvermögen:
2 l
Mit Dampfgaraufsatz:
Nein
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.500 kg
hochwertiges Cool-Touch Gehäuse,innovatives ''Low Carb'' Programm,für die Zubereitung von bis zu 6 Portionen Reis,integrierte Heizplatte für schnelles Aufheizen, automatischer Warmhaltemodus,6 Programme für vielseitige Nutzung:,- Reis, Vollkorn & Risotto, ''Low Carb'' (automatisch geregelt),- Milchreis, Suppe, Aufwärmen (Kochzeit regelbar),elektronisch gesteuerte Temperaturüberwachung für schonende Zubereitung,übersichtliches LED-Display, Anzeige von Programmwahl, Restlaufzeit und Warmhaltedauer,komfortable Bedienung durch Touch Control Sensoren,herausnehmbarer 2 Liter Topf mit hochwertiger Antihaftbeschichtung und 1,5 Litern Nutzvolumen,Edelstahl Reiseinsatz mit Deckel für ''Low Carb'' & zum Dämpfen,4 rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand,Inklusive: Messbecher, abnehmbares Netzkabel und Servierlöffel


