ROMMELSBACHER - Reiskocher 860W 5L 16Port. 12Pr. antihaft LED-Disp Warmhaltef. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MRK 950
Fassungsvermögen - 5 l
Mit Dampfgaraufsatz - Nein
Geeignet zum Wiegen - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797008657
Sonepar Artikelnummer
121367798
Hersteller Artikelnummer
MRK 950
Hersteller Typ
MRK 950
Hersteller Artikel Nr.:
MRK 950
Fassungsvermögen:
5 l
Mit Dampfgaraufsatz:
Nein
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
4.100 kg
kompaktes Design & hochwertige Materialien, Edelstahl Flächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung,LED-Display und Touch Control Sensoren für intuitive Bedienung,12 vielseitige Programme: 3 Automatik-Reisprogramme (für gängige Reissorten und Getreide, wie z.B. Dinkel, Quinoa),9 Programme mit variablen Laufzeiten,Reisprogramme mit Warmhaltefunktion 60 Min., Startzeitvorwahl bis 24 Std.,innovative 3-D-Heiztechnologie für konstante Temperaturen und energiesparendes Garen,extrem präzise elektronische Temperaturregelung für besonders schonende Zubereitung,robuster, herausnehmbarer 5,0 Liter Innentopf mit Griffen (3,5 l Nutzvolumen) für bis zu 16 Portionen Reis, keramische Antihaftbeschichtung, daher sehr einfach zu reinigen, abnehmbarer Innendeckel aus poliertem Edelstahl,sehr sicher im Betrieb: 3-fach Überhitzungsschutz, praktischer Transportgriff, rutschfeste Füße,inklusive: Edelstahl Dämpfeinsatz, Servier- und Suppenlöffel, Messbecher, abnehmbares Netzkabel


