Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Sandwich Maker 1000W antihaftbesch. sw-si

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST 1000

  • Ausführung - Sandwich-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlusswert - 950 W

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797291202

Sonepar Artikelnummer

121111647

Hersteller Artikelnummer

ST 1000

Hersteller Typ

ST 1000

Hersteller Artikel Nr.:

ST 1000

Ausführung:

Sandwich-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlusswert:

950 W

Grundfarbe:

Silber

Brötchenröster:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Nein

Thermische Isolierung:

Nein

Auftaustufe:

Nein

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

275 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

267 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.500 kg

massive Alu-Druckguss Platten für gleichmäßige Bräunung,hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan Plus für leichte Reinigung,große und extra tiefe Backmulden für 2 American XL Sandwiches (ca. 12 x 12 cm),spezielle Backmuldenform mit Überlaufschutz,optimale Rundum-Versiegelung der Sandwiches, extra hohe Trennstege,leistungsstark und schnell einsatzbereit, mit Betriebs- und Temperaturkontrolllampe,robuste Bauweise mit stabilem Stand und rutschfesten Silikonfüßen,wärmeisolierter Handgriff, Überhitzungsschutz,Kabelaufwicklung, platzsparend senkrecht aufzubewahren