ROMMELSBACHER - Sandwich Maker,1400W,antih.besch.,ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST 1410
Ausführung - Sandwich-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 1400 W
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797293008
Sonepar Artikelnummer
120269333
Hersteller Artikelnummer
ST 1410
Hersteller Typ
ST 1410
Hersteller Artikel Nr.:
ST 1410
Ausführung:
Sandwich-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
1400 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Nein
Krümelschublade:
Nein
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
2.410 kg


