Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Sandwich Maker 1800W 4Sandw.antihaft. Disp. Zeitschaltuhr gr

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST 1800

  • Ausführung - Sandwich-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797291103

Sonepar Artikelnummer

121047637

Hersteller Artikelnummer

ST 1800

Hersteller Typ

ST 1800

Hersteller Artikel Nr.:

ST 1800

Ausführung:

Sandwich-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlusswert:

1800 W

Grundfarbe:

grau

Brötchenröster:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Nein

Thermische Isolierung:

Nein

Auftaustufe:

Nein

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

365 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

315 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

3.700 kg

massive Alu-Druckguss Platten mit Backmulden und Trennsteg für 4 American XL Sandwiches (ca. 12,5 x 12,5 cm),leichte Reinigung durch hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung,leistungsstark und schnell einsatzbereit,Soft-Touch Tasten, LED-Display,15 Minuten Zeitschaltuhr für individuelle Backzeiten,Nachbräun-Funktion mit separater Taste,Cool-Touch Gehäuse und wärmeisolierter Handgriff,Kontrolllampen, Überhitzungsschutz,rutschhemmende Silikonfüße, Kabelaufwicklung,platzsparende, senkrechte Aufbewahrung