Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Sandwich Maker,700W,antihaftbesch.,ed-sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST 710

  • Ausführung - Sandwich-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlusswert - 700 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797292001

Sonepar Artikelnummer

120269332

Hersteller Artikelnummer

ST 710

Hersteller Typ

ST 710

Hersteller Artikel Nr.:

ST 710

Ausführung:

Sandwich-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlusswert:

700 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Nein

Thermische Isolierung:

Nein

Auftaustufe:

Nein

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

255 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.380 kg

Gehäuse aus mattiertem Kunststoff und gebürstetem Edelstahl,massive Alu-Druckguss-Toastplatten:hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan Plus, für beste Ergebnisse und superleichte Reinigung,schnelles Aufheizen, Betriebs- und Temperaturkontrolllampe,wärmeisolierter Handgriff mit Verriegelung – für sichere Bedienung,platzsparend senkrecht aufzubewahren,rutschfeste Gummifüße,für 2 Sandwiches