ROMMELSBACHER - Sandwichtoaster 700W 3Platten (Waff.,Sandw.,Grill) antih. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SWG 700
Ausführung - Sandwich-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 700 W
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797290007
Sonepar Artikelnummer
120474280
Hersteller Artikelnummer
SWG 700
Hersteller Typ
SWG 700
Hersteller Artikel Nr.:
SWG 700
Ausführung:
Sandwich-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
700 W
Grundfarbe:
schwarz
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Nein
Krümelschublade:
Nein
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Nein
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
225 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.630 kg


