ROMMELSBACHER - Spiralschneider 100W 2.5L Auffangbeh. 5Messereinsätze sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EGS 80
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 240 mm
Spülmaschinenfest - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797854100
Sonepar Artikelnummer
120762091
Hersteller Artikelnummer
EGS 80
Hersteller Typ
EGS 80 GNUDEL
Hersteller Artikel Nr.:
EGS 80
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
240 mm
Spülmaschinenfest:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.800 kg
modernes Design – pflegeleichtes Gehäuse aus Edelstahl,extra großer 2,5 Liter Kunststoff-Auffangbehälter,5 Messereinsätze für unterschiedliche Formen und Breiten: Tagliatelle (8,5 mm), Linguine (6 mm), Spaghetti (3 mm), Streifenspiralen glatt oder gerippt (bis 30 mm),großer, abnehmbarer Einfüllschacht (6 cm Ø),Stopfer mit spezieller Fixierhilfe für optimales Nachschieben,Ein/Ausschalter mit Kontrolllampe,2-fach Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung,sicherer Stand, 4 große, rutschfeste Gummifüße,komplett zerlegbar – abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet,platzsparende Aufbewahrung des Zubehörs im Behälter,Inklusive: Reinigungsbürste


