Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Standmixer 1200W 22.000U/min 8St +Pulse 1.5L Glasbeh. IceCr/Smoothie sw-ed

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Standmixer 1200W 22.000U/min 8St +Pulse 1.5L Glasbeh. IceCr/Smoothie sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MX 1260

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Fassungsvermögen - 1.5 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797008251

Sonepar Artikelnummer

121367799

Hersteller Artikelnummer

MX 1260

Hersteller Typ

MX 1260

Hersteller Artikel Nr.:

MX 1260

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

1200 W

Fassungsvermögen:

1.5 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Glas

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

190 mm

Höhe:

435 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.900 kg

4-fach Schutz für maximale Sicherheit: Benutzung nur bei geschlossenem Deckel,Betrieb nur mit korrekt aufgesetztem Krug,Überhitzungsschutz für den Motor,GS-geprüfte Sicherheit (Prüfinstitut: SGS),1200 W Power, bis 22.000 U/min. für beste Effizienz,maximale Kontrolle durch Drehzahlregulierung in 8 Stufen und Pulse-Funktion,großer Bedienknebel mit LED Anzeige,2 Automatik Programme ''Ice Crush” & ''Smoothie”,hochwertiges, sehr effektives 6-flügeliges Spezialmesser aus Edelstahl, zur leichten Reinigung herausnehmbar,massiver 1,5 Liter Glaskrug mit Skalierung und Ausgusstülle für tropffreies Ausgießen,abnehmbarer Deckel mit Nachfüllöffnung,Stößel zum Nachschieben während des Betriebs,4 rutschfeste Silikonfüße für sicheren Stand