ROMMELSBACHER - Standmixer 1200W 22000U/min stufenl. 1.75L Glasbeh. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MX 1250
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 1200 W
Fassungsvermögen - 1.75 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797853134
Sonepar Artikelnummer
120762097
Hersteller Artikelnummer
MX 1250
Hersteller Typ
MX 1250
Hersteller Artikel Nr.:
MX 1250
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
1200 W
Fassungsvermögen:
1.75 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Behälter:
Glas
Set-Ausführung:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
442 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
4.550 kg


