Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Tauchsieder, 1000W, edelstahl

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Tauchsieder, 1000W, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TS 1001

  • Ausführung - Haushalts-Tauchsieder

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Abschaltautomatik - Nein

  • Etui - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797331007

Sonepar Artikelnummer

120269374

Hersteller Artikelnummer

TS 1001

Hersteller Typ

TS 1001

Hersteller Artikel Nr.:

TS 1001

Ausführung:

Haushalts-Tauchsieder

Anschlusswert:

1000 W

Abschaltautomatik:

Nein

Etui:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Max. Eintauchtiefe:

16 cm

Breite:

65 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.250 kg

Rohrheizkörper aus hochwertigem Edelstahl,wärmeisolierter Griff mit Abstandhalter für sicheren Betrieb,Überhitzungsschutz,Kabel mit Knickschutztülle,Leistung: 1000 Watt