Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Tauchsieder, 2000W, edelstahl

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Tauchsieder, 2000W, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TS 2003

  • Ausführung - Haushalts-Tauchsieder

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Abschaltautomatik - Nein

  • Etui - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001797331205

Sonepar Artikelnummer

120137108

Hersteller Artikelnummer

TS 2003

Hersteller Typ

TS 2003

Hersteller Artikel Nr.:

TS 2003

Ausführung:

Haushalts-Tauchsieder

Anschlusswert:

2000 W

Abschaltautomatik:

Nein

Etui:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Max. Eintauchtiefe:

27.5 cm

Breite:

60 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

0.340 kg

Rohrheizkörper aus hochwertigem Edelstahl,wärmeisolierter Griff mit Abstandhalter für sicheren Betrieb,Überhitzungsschutz,Kabel mit Knickschutztülle,Leistung: 2000 Watt