ROMMELSBACHER - Toaster 2Schlitz 800W 9St Auft Aufw Brötchenaufs Disp. edsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TO 850
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Anschlusswert - 800 W
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797880000
Sonepar Artikelnummer
121111648
Hersteller Artikelnummer
TO 850
Hersteller Typ
TO 850
Hersteller Artikel Nr.:
TO 850
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anschlusswert:
800 W
Grundfarbe:
Edelstahl
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Nein
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
265 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.400 kg


