Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Universaldeckel groß 1250mm DM

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VDU 125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Folienschweißgerät

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797824127

Sonepar Artikelnummer

120269391

Hersteller Artikelnummer

VDU 125

Hersteller Typ

VDU 125

Hersteller Artikel Nr.:

VDU 125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Folienschweißgerät

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39249000

Gewicht:

0.140 kg

Universaldeckel,groß 125 mm Ø