Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Universaldeckel klein 100mm DM

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VDU 100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Folienschweißgerät

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797824110

Sonepar Artikelnummer

120269390

Hersteller Artikelnummer

VDU 100

Hersteller Typ

VDU 100

Hersteller Artikel Nr.:

VDU 100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Folienschweißgerät

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39249000

Gewicht:

0.100 kg

Praktisch & extrem robust - für eine zeitgemäße Vorratshaltung. Universaldeckel, klein 100 mm Ø