Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Vakuum Beutel (50stk.,) 20x30cm

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VBS 203

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Folienschweißgerät

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Paket

  • Standardartikel

EAN

4001797824035

Sonepar Artikelnummer

120269380

Hersteller Artikelnummer

VBS 203

Hersteller Typ

VBS 203

Hersteller Artikel Nr.:

VBS 203

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Folienschweißgerät

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191019

Gewicht:

0.540 kg

Beutel,50 à 20 x 30 cm,Folien aus lebensmittelechtem 2-Schicht Material,maximaler Schutz vor Gefrierbrand,stabile, patentierte Qualität, extrem reißfest,hohe, direkte Absaugwirkung durch eingeprägte Luftkanäle,beste Materialeigenschaften für durchgängige, luftdichte und stabile Versiegelungsnähte,erhitzbar bis 100 °C, auch ideal für die Sous-Vide Garmethode, für Lagerung in Kühlschrank und Tiefkühler,für Erwärmung in Wasserbad und Mikrowelle,waschbar (auch in der Spülmaschine) und wiederverwendbar