Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Vakuum Rollen (2stk.), 30x600cm

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VRS 3060

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Folienschweißgerät

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Paket

  • Standardartikel

EAN

4001797824004

Sonepar Artikelnummer

120269395

Hersteller Artikelnummer

VRS 3060

Hersteller Typ

VRS 3060

Hersteller Artikel Nr.:

VRS 3060

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Folienschweißgerät

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191019

Gewicht:

0.670 kg

Rollen,2 à 30 x 600 cm,Folien aus lebensmittelechtem 2-Schicht Material, maximaler Schutz vor Gefrierbrand,stabile, patentierte Qualität, extrem reißfest,hohe, direkte Absaugwirkung durch eingeprägte Luftkanäle,beste Materialeigenschaften für durchgängige, luftdichte und stabile Versiegelungsnähte,erhitzbar bis 100 °C, auch ideal für die Sous-Vide Garmethode,für Lagerung in Kühlschrank und Tiefkühler,für Erwärmung in Wasserbad und Mikrowelle,waschbar (auch in der Spülmaschine) und wiederverwendbar