Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Vakuumier-Behälter 3er 350ml/670ml/1100ml

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Vakuumier-Behälter 3er 350ml/670ml/1100ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VCG 1

  • Ausführung - Frischhaltedose

  • Werkstoff - Glas

  • Form - quadratisch

  • Inhalt - 1100 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797008282

Sonepar Artikelnummer

121367805

Hersteller Artikelnummer

VCG 1

Hersteller Typ

VCG 1

Hersteller Artikel Nr.:

VCG 1

Ausführung:

Frischhaltedose

Werkstoff:

Glas

Form:

quadratisch

Inhalt:

1100 l

Spülmaschinenfest:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

70109010

Gewicht:

2.550 kg

Set bestehend aus3 Vakuumier Glasbehältern aus massiven und hygienischem Borosilikat Glas (BPA-frei), spülmaschinengeeignet stabiler Deckel mit abnehmbarer Dichtung und integrierter Datumsanzeige (BPA-frei) je 1 Behälter 350 ml, 670 ml, 1100 ml Vakuumier Schlauch mit Adapter, Zusatz-Adapter