Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Vakuumier-Starterset 7l/min kabell. Akku +Beutel +USB-Kab. +3Glasbeh. anth-met

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Vakuumier-Starterset 7l/min kabell. Akku +Beutel +USB-Kab. +3Glasbeh. anth-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VAC 253/S

  • Anschlusswert - 0 W

  • Spannung - 3.7 V

  • Absaugleistung - 7 l/min

  • Max. Folienbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797008305

Sonepar Artikelnummer

121367802

Hersteller Artikelnummer

VAC 253/S

Hersteller Typ

VAC 253/S

Hersteller Artikel Nr.:

VAC 253/S

Anschlusswert:

0 W

Spannung:

3.7 V

Absaugleistung:

7 l/min

Max. Folienbreite:

0 mm

Grundfarbe:

anthrazit

Schneidemesser integriert:

Nein

Schweißdauer einstellbar:

Nein

Max. Schweißnahtbreite:

0 mm

Doppelnaht:

Nein

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.300 kg

Das Hand Vakuumierer Starterset VAC 253/S von ROMMELSBACHER hat alles für den Einstieg in eine nachhaltige Vorratshaltung. Das Set enthält den kabellosen Akku Hand Vakuumierer VAC 25, eine Auswahl an wiederverwendbaren ZIP Vakuumierbeuteln, ein USB-C Ladekabel und zusätzlich noch drei formschöne Vakuum Behälter aus hygienischem Borosilikatglas. Zusammen bilden sie die perfekte Basis, um darin Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Vorräte oder fertige Gerichte optimal zu verpacken und vielfach länger frisch zu halten.Mit dem Hand Vakuumierer VAC 25 wird Vakuumieren besonders einfach und flexibel, denn seine leistungsstarke, leise Vakuumpumpe liefert perfekte Ergebnisse. Kabellos und handlich – so macht das Vakuumieren Spaß. Bis zu 100 Anwendungen schafft der Akku pro Ladung, binnen nur 45 Minuten kann er wieder voll aufgeladen werden. Das schlanke Design des Hand Vakuumierers passt in jede Schublade, so hat man das Gerät stets griffbereit. Clever bevorraten statt verschwenden – das ist nachhaltig, zeitgemäß und praktisch!