Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Vakuumierbeutel je 10Stk. 23x20cm und 35x26cm

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Vakuumierbeutel je 10Stk. 23x20cm und 35x26cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VBZ 1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Folienschweißgerät

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797009654

Sonepar Artikelnummer

121367803

Hersteller Artikelnummer

VBZ 1

Hersteller Typ

VBZ 1

Hersteller Artikel Nr.:

VBZ 1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Folienschweißgerät

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39232100

Gewicht:

0.400 kg

Set bestehend aus 20 ZIP-Vakuumier-Beuteln, 5-lagig, besonders stabil & reißfest, Materialstärke 160 µm,flexibel & elastisch – passt sich gut an das Vakuumiergut an,leichtes Öffnen und Schließen durch praktischen ZIP-Verschluss, waschbar und wiederverwendbar,inkl. ZIP-Locker (Verschlusshilfe) für sicheres Verschließen der ZIP-Verschlüsse,geeignet für Kühl-/Gefrierschrank,Auftauen in der Mikrowelle,Sous Vide Garen im Wasserbad,je 10 ZIP-Vakuumier-Beutel 23 x 20 cm und 35 x 26 cm, auch geeignet für Verwendung mit Hand-Vakuumiergeräten anderer Marken