ROMMELSBACHER - Vakuumiergerät,110W,2Geschw.,b.30cm breite Folien,ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VAC 110
Anschlusswert - 110 W
Spannung - 220 .. 240 V
Absaugleistung - 9 l/min
Max. Folienbreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4001797820105
Sonepar Artikelnummer
120386914
Hersteller Artikelnummer
VAC 110
Hersteller Typ
VAC 110
Hersteller Artikel Nr.:
VAC 110
Anschlusswert:
110 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absaugleistung:
9 l/min
Max. Folienbreite:
300 mm
Grundfarbe:
weiß
Schneidemesser integriert:
Nein
Schweißdauer einstellbar:
Ja
Max. Schweißnahtbreite:
3 mm
Doppelnaht:
Nein
Automatisches Vakuumieren:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Breite:
360 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.310 kg


