ROMMELSBACHER - Vakuumiergerät 110W 9l/min b.30cm breite Folien sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VAC 285
Anschlusswert - 110 W
Spannung - 220 .. 240 V
Absaugleistung - 9 l/min
Max. Folienbreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797821102
Sonepar Artikelnummer
120762102
Hersteller Artikelnummer
VAC 285
Hersteller Typ
VAC 285
Hersteller Artikel Nr.:
VAC 285
Anschlusswert:
110 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absaugleistung:
9 l/min
Max. Folienbreite:
300 mm
Grundfarbe:
schwarz
Schneidemesser integriert:
Nein
Schweißdauer einstellbar:
Ja
Max. Schweißnahtbreite:
2.5 mm
Doppelnaht:
Nein
Automatisches Vakuumieren:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Breite:
425 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
2.050 kg


