Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Vakuumiergerät 120W 12l/min. b.30cm Folie 10Beutel 1Rolle ed

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VAC 385

  • Anschlusswert - 120 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Absaugleistung - 12 l/min

  • Max. Folienbreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001797829207

Sonepar Artikelnummer

120954916

Hersteller Artikelnummer

VAC 385

Hersteller Typ

VAC 385

Hersteller Artikel Nr.:

VAC 385

Anschlusswert:

120 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absaugleistung:

12 l/min

Max. Folienbreite:

300 mm

Grundfarbe:

Edelstahl

Schneidemesser integriert:

Ja

Schweißdauer einstellbar:

Ja

Max. Schweißnahtbreite:

2.5 mm

Doppelnaht:

Nein

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

400 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.100 kg

Gehäuse aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl,komfortable Einhand-Bedienung – effektiv und sicher,für Langzeitbetrieb ohne Zwischenpausen geeignet,hochwertige, leistungsstarke Kolbenpumpe, ca. 12 Liter/Minute,vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang,individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel,intelligente Versiegelungsdaueranpassung – spart Energie und Zeit,2 Versiegelungszeiten, elektronische Temperaturüberwachung der Versiegelungsnaht,stabile Versiegelungsnaht, Stärke 2,5 mm,geeignet für Folien bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter,mit integriertem Rollenfach inkl. Schneidemesser,herausnehmbarer Vakuumkammer-Einsatz - für einfache Reinigung,Schlauchanschluss zum Vakuumieren in Behältern,integrierte Kabelaufwicklung, 4 rutschfeste Gummifüße,Inklusive: 10 Folienbeutel, 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch und Schneidemesser