Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Vakuumiergerät 140W 15l/min b.30cm breite Folien sw-si

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VAC 485

  • Anschlusswert - 140 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Absaugleistung - 15 l/min

  • Max. Folienbreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797825209

Sonepar Artikelnummer

120753117

Hersteller Artikelnummer

VAC 485

Hersteller Typ

VAC 485

Hersteller Artikel Nr.:

VAC 485

Anschlusswert:

140 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absaugleistung:

15 l/min

Max. Folienbreite:

300 mm

Grundfarbe:

schwarz

Schneidemesser integriert:

Ja

Schweißdauer einstellbar:

Ja

Max. Schweißnahtbreite:

2.5 mm

Doppelnaht:

Ja

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

455 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

265 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.740 kg

Gehäuse aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunststoff,komfortable Einhand-Bedienung – effektiv und sicher,für Langzeitbetrieb ohne Zwischenpausen geeignet,hochwertige leistungsstarke Kolbenpumpe, ca. 15 Liter/Minute,extra-stabile Doppel-Versiegelungsnaht, Stärke je 2,5 mm,elektronische Temperaturüberwachung der Versiegelungsnaht,vollautomatische Vakuumierung und Versiegelung in einem Arbeitsgang,2 Versiegelungszeiten,individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel,geeignet für Folien bis 30 cm Breite sowie für Vakuumierbehälter,mit integriertem Rollenfach inkl. Schneidemesser,Schlauchanschluss zum Vakuumieren in Behälternbeleuchtetes Sichtfenster, Statusanzeige für den Arbeitsfortschrittintegrierte Kabelaufwicklung, 4 rutschfeste Gummifüße,Inklusive: 10 Folienbeutel (5x á 22 x 30 cm und 5x á 28 x 35 cm), 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch, Schneidemesser