Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Vakuumiergerät 250W 20L/min b.30cm Breite 2Pr. sw-edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Vakuumiergerät 250W 20L/min b.30cm Breite 2Pr. sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VAC 585

  • Anschlusswert - 250 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Absaugleistung - 20 l/min

  • Max. Folienbreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797829306

Sonepar Artikelnummer

121371226

Hersteller Artikelnummer

VAC 585

Hersteller Typ

VAC 585

Hersteller Artikel Nr.:

VAC 585

Anschlusswert:

250 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absaugleistung:

20 l/min

Max. Folienbreite:

300 mm

Grundfarbe:

Edelstahl

Schneidemesser integriert:

Ja

Schweißdauer einstellbar:

Ja

Max. Schweißnahtbreite:

2.5 mm

Doppelnaht:

Ja

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

385 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.100 kg

robust und besonders pflegeleicht: Edelstahl mit Anti-Fingerabdruck Beschichtung,komfortable Einhand-Bedienung, Touch Control Sensoren, großes Display mit Statusanzeige,integriertes Rollenfach mit Sicherheitsmesser,hochwertige Doppel-Kolbenpumpe, ca. 20 Liter/Minute, Vakuum bis -0,9 bar,für Langzeitbetrieb ohne Zwischenpausen geeignet,starke Doppel-Versiegelungsnaht (je 2,5 mm breit) mit Temperaturüberwachung,superschnell und energiesparend durch parallele Versiegelung und automatische Anpassung der Versiegelungsdauer,vielseitige Funktionen: vollautomatisches Absaugen & Versiegeln, individuelles Absaugen mit Pulsfunktion, manuelles Versiegeln,2 Versiegelungsprogramme (trocken/feucht), 2 Pumpengeschwindigkeiten (fest/weich),Schnellstopp bei Flüssigkeiten, Marinier-Programm, Schlauchanschluss zum Vakuumieren von Behältern,Vakuumkammer mit herausnehmbarem Einsatz für einfache Reinigung,für alle handelsüblichen Vakuum-Beutel und -Folien bis 30 cm Breite, auch für Behälter,Kabelstaufach, 4 rutschfeste Füße, blaue Kontrolllampen,Inklusive: 10 Folienbeutel, 1 Folienrolle, Vakuumierschlauch