ROMMELSBACHER - Vakuumiergerät 7l/min kabellos Li-Ion inkl. 8ZIP-Beutel anth-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VAC 25
Anschlusswert - 0 W
Spannung - 3.7 V
Absaugleistung - 7 l/min
Max. Folienbreite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797829405
Sonepar Artikelnummer
121367801
Hersteller Artikelnummer
VAC 25
Hersteller Typ
VAC 25
Hersteller Artikel Nr.:
VAC 25
Anschlusswert:
0 W
Spannung:
3.7 V
Absaugleistung:
7 l/min
Max. Folienbreite:
0 mm
Grundfarbe:
anthrazit
Schneidemesser integriert:
Nein
Schweißdauer einstellbar:
Nein
Max. Schweißnahtbreite:
0 mm
Doppelnaht:
Nein
Automatisches Vakuumieren:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.300 kg


