ROMMELSBACHER - Veggiedrink/Suppenbereiter 1400W 1.3L 9Prog. LED si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SVD 1400
Fassungsvermögen - 1.3 l
Mit Dampfgaraufsatz - Nein
Geeignet zum Wiegen - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797290403
Sonepar Artikelnummer
120897981
Hersteller Artikelnummer
SVD 1400
Hersteller Typ
SVD 1400
Hersteller Artikel Nr.:
SVD 1400
Fassungsvermögen:
1.3 l
Mit Dampfgaraufsatz:
Nein
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.520 kg


