Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Waffeleisen Herzform 1250W antihaft sw/si

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WA 1250

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Anschlusswert - 1250 W

  • Anzahl der Plattensätze - 2

  • Regelbarer Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797831125

Sonepar Artikelnummer

121047638

Hersteller Artikelnummer

WA 1250

Hersteller Typ

WA 1250

Hersteller Artikel Nr.:

WA 1250

Ausführung:

Waffelautomat

Anschlusswert:

1250 W

Anzahl der Plattensätze:

2

Regelbarer Thermostat:

Ja

Grundfarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Signalton:

Nein

Breite:

345 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.400 kg

Gehäuse aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunststoff, wärmeisoliert,massive Backplatten aus Alu-Druckguss,hochwertige 2-Lagen Antihaftbeschichtung Xylan Plus für beste Backergebnisse und superleichte Reinigung,2 Backflächen: à 16 cm Ø, für 5 Waffelherzen,stufenlose Temperaturregelung für einen individuell wählbaren Bräunungsgrad,übersichtliche Backampel mit 2 Kontrolllampen,flexibles Scharnier zur Höhenanpassung,wärmeisolierter Griff, Überhitzungsschutz,Kabelaufwicklung