ROMMELSBACHER - Waffeleisen Herzform 850W antihaft sw/si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WA 850
Ausführung - Waffelautomat
Anschlusswert - 750 W
Anzahl der Plattensätze - 1
Regelbarer Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797831026
Sonepar Artikelnummer
121047639
Hersteller Artikelnummer
WA 850
Hersteller Typ
WA 850
Hersteller Artikel Nr.:
WA 850
Ausführung:
Waffelautomat
Anschlusswert:
750 W
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220 .. 240 V
Mit Signalton:
Nein
Breite:
200 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
1.800 kg


