ROMMELSBACHER - Wärmespeicherplatte,850W,60min,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WPS 857
Ausführung - Warmhalteplatte
Anschlusswert - 850 W
Spannung - 220 .. 240 V
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797392008
Sonepar Artikelnummer
120137107
Hersteller Artikelnummer
WPS 857
Hersteller Typ
WPS 857
Hersteller Artikel Nr.:
WPS 857
Ausführung:
Warmhalteplatte
Anschlusswert:
850 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
505 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
205 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.850 kg


