ROMMELSBACHER - Warmhalteplatte 300W 53x32.5cm stufenlos 40-105G sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WPR 307/E
Ausführung - Warmhalteplatte
Anschlusswert - 300 W
Spannung - 220 .. 240 V
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797523020
Sonepar Artikelnummer
121371227
Hersteller Artikelnummer
WPR 307/E
Hersteller Typ
WPR 307/E
Hersteller Artikel Nr.:
WPR 307/E
Ausführung:
Warmhalteplatte
Anschlusswert:
300 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
590 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
345 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
4.800 kg


