ROMMELSBACHER - Warmhalteplatte,400W,60x40cm,stufenl.,ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WPR 405/E
Ausführung - Warmhalteplatte
Anschlusswert - 400 W
Spannung - 220 .. 240 V
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797521002
Sonepar Artikelnummer
120269082
Hersteller Artikelnummer
WPR 405/E
Hersteller Typ
WPR 405/E
Hersteller Artikel Nr.:
WPR 405/E
Ausführung:
Warmhalteplatte
Anschlusswert:
400 W
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
715 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
425 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
6.620 kg


