Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Warmhalteplatte 400W 61x41cm stufenlos 40-105G sw-edst

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Warmhalteplatte 400W 61x41cm stufenlos 40-105G sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WPR 407/E

  • Ausführung - Warmhalteplatte

  • Anschlusswert - 400 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797521019

Sonepar Artikelnummer

121371228

Hersteller Artikelnummer

WPR 407/E

Hersteller Typ

WPR 407/E

Hersteller Artikel Nr.:

WPR 407/E

Ausführung:

Warmhalteplatte

Anschlusswert:

400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

670 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

425 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

6.300 kg

hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl,thermisch gehärtetes Sicherheits-Floatglas mit integriertem Heizsystem für gute Wärmeverteilung,Temperatur über Thermostat stufenlos regelbar von ca. 40 °C bis 105 °C,Ein/Ausschalter mit integrierter Kontrolllampe,stabiler Edelstahlgriff,platzsparende senkrechte Aufbewahrung,mehrere Geräte in Tandemposition nebeneinander kombinierbar,abnehmbares XXL Kabel (2,5 m) mit Schukostecker,Warmhaltefläche: 61 x 41 cm,für Gastro-Behälter im 1/1 GN Format und dessen Unterteilungen