ROMMELSBACHER - Wasserkocher 3000W 1.7L kabellos 40-100G 6St. Warmh. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WK 3000
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 3000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797881007
Sonepar Artikelnummer
121111649
Hersteller Artikelnummer
WK 3000
Hersteller Typ
WK 3000
Hersteller Artikel Nr.:
WK 3000
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
3000 W
Kabellos:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Transparent:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Breite:
230 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
1.100 kg


