Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Zerkleinerer 600W 2L 22Stufen Glas/edst/sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Zerkleinerer 600W 2L 22Stufen Glas/edst/sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ 600

  • Werkstoff - Glas

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Fassungsvermögen - 2000 ml

  • Anschlusswert - 600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797854407

Sonepar Artikelnummer

121371224

Hersteller Artikelnummer

MZ 600

Hersteller Typ

MZ 600

Hersteller Artikel Nr.:

MZ 600

Werkstoff:

Glas

Eiscrashfunktion:

Nein

Fassungsvermögen:

2000 ml

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

220 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.250 kg

Edelstahl Gehäuse, stabiler Glasbehälter,kraftvoller, vibrationsarmer und leiser Motor (Vollkupfer),robustes Antriebssystem: Messerachse und Motorkupplung aus Edelstahl,massiver XL Glasbehälter mit 2,0 l Volumen, transparenter Deckel mit Dichtung,6-flügeliges Spezialmesser aus rostfreiem Edelstahl, zur Reinigung zerlegbar,22-stufige Drehzahlregulierung der Messereinheit, Start/Stopp Taste,maximale Sicherheit: Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung, Start nur mit aufgesetztem Deckel, Autostopp bei Überhitzung, Anti-Rutsch Ring, Messerschutz,alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet