Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Zitruspresse 100W Direktsaftfluss 2Pressk edst-sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZP 60/E

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Tresterauswurf - Nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797855206

Sonepar Artikelnummer

120762103

Hersteller Artikelnummer

ZP 60/E

Hersteller Typ

ZP 60/E

Hersteller Artikel Nr.:

ZP 60/E

Ausführung:

Zitruspresse

Tresterauswurf:

Nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

100 W

Spannung:

220 .. 240 V

Kabelaufwicklung:

Ja

Transparent:

Nein

Breite:

175 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.740 kg

pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl,leistungsstarker und leiser Motor,leichtgängige Ein/Ausschaltung über Presskegel,abnehmbares, robustes und leicht zu reinigendes Edelstahl-Sieb,direkter Saftbezug über klappbare Auslauftülle,Nachtropfstopp,integrierte Kabelaufwicklung,4 rutschfeste Gummifüße,abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, Inklusive: je 1 Presskegel für große und kleine Früchte, Staubschutzdeckel