Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Zitruspresse 30W 0.6L 2Presskegeln sw-si

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Zitruspresse 30W 0.6L 2Presskegeln sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZP 50

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 600 ml

  • Tresterauswurf - Nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797008176

Sonepar Artikelnummer

121367804

Hersteller Artikelnummer

ZP 50

Hersteller Typ

ZP 50

Hersteller Artikel Nr.:

ZP 50

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

600 ml

Tresterauswurf:

Nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

30 W

Spannung:

220 .. 240 V

Kabelaufwicklung:

Nein

Transparent:

Ja

Breite:

215 mm

Höhe:

195 mm

Tiefe:

155 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.700 kg

leiser, kraftvoller Motor mit hohem Drehmoment und sparsamen 30 W,Rechts-/Linkslauf für optimale Saftausbeute,leichtgängige Ein-/Ausschaltung über Presskegel,abnehmbarer transparenter 0,6 Liter Saftbehälter mit Skalierung,separate Einstellung des Fruchtfleischgehaltes,formschön und stabil, mit Edelstahlapplikation,alle abnehmbaren Teile spülmaschinengeeignet,inklusive: 1 Presskegel für große Früchte, 1 Presskegel für kleine Früchte, Staubschutzdeckel