Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Zitruspresse,40W,1L.,R/L Lauf,2Presskegel,ws

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - Zitruspresse,40W,1L.,R/L Lauf,2Presskegel,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZP 40

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Tresterauswurf - Nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797855008

Sonepar Artikelnummer

120271518

Hersteller Artikelnummer

ZP 40

Hersteller Typ

ZP 40

Hersteller Artikel Nr.:

ZP 40

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

1000 ml

Tresterauswurf:

Nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

40 W

Spannung:

220 .. 240 V

Kabelaufwicklung:

Ja

Transparent:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.810 kg

Zitruspresse ROMMELSBACHER ZP 40, 40 W, 1 Liter, Rechts-/Linkslauf, 2 Presskegel, weiß. Elektrische Zitruspresse mit umkehrbarem Pressmotor für gründliches Auspressen, Saftbehälter mit 1 Liter Fassungsvermögen und 2 auswechselbaren Presskegeln für verschiedene Fruchtgrößen. Hersteller ROMMELSBACHER.